木棚セット W120cmタイプ D35cm
表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。
耐荷重(kg)30
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)、W120_118.8cm(インハング仕様)
セット内容木棚×1、ブラケット×2
種別スリット芯々88.8/118.8cm兼用
柄ラスティック柄
アズワン品番61-7177-59
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |