スリット芯々88.8cm用ミニ角バーセット W90cm

スリット芯々88.8cm用ミニ角バーセット W90cm アズワン

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容ミニ角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)25 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74223162 61-42-10-1 61-7181-94
1,830
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223178 61-42-10-2 61-7181-95
2,430
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223187 61-42-10-3 61-7181-96
2,550
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223196 61-42-10-4 61-7181-97
2,730
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223205 61-42-10-5 61-7181-98
2,920
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74223214 61-42-10-6 61-7181-99
3,110
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする