木製コの字テーブル付き 収納トロッコ W120cm
コの字テーブルにアジャスターを標準装備しました。
仕様前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)
セット内容コの字テーブル、収納トロッコ×各1
材質木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)21.3
タイプ組立式
仕上裏面化粧仕上
対応商品ユニットラック120 、アンティークゴールド120 、スマートベルベティ120 、ホルト120 、ドレスウッドライト120 、ラテラル・フォー壁面片面タイプ120
柄ラスティック柄
アズワン品番61-7183-79
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |