ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H151cm 4段 D45.7cm

ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H151cm 4段 D45.7cm アズワン

仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。 質量(kg)15~34 奥行(mm)457 キャスターなし 耐荷重全体 素材スチール製 クロームメッキ 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74228017 61-62-5-1 609×457×1510
18,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74228026 61-62-5-2 907×457×1510
22,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74228035 61-62-5-3 1212×457×1510
25,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする