ワイヤーラック スチール棚 D35cmタイプ

ワイヤーラック スチール棚 D35cmタイプ アズワン

仕様スリーブ×4個付き 耐荷重100 素材スチール製 クロームメッキ 内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74228428 61-64-7-1 W60.9cm W60.9×D35.7cm 61-7197-40
3,030
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228437 61-64-7-2 W90.7cm W90.7×D35.7cm 61-7197-41
3,780
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228446 61-64-7-3 W121.2cm W121.2×D35.7cm 61-7197-42
4,740
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする