アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの ゴンドラ什器 直径6cm樹脂製キャスター キャスター 直径6cm樹脂製キャスター キャスター 注文コード 仕様緩み防止スプリングワッシャー付き サイズ双輪キャスター 耐荷重50/個 アズワン品番61-7198-18 素材樹脂製 内容量1セット(4個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-66-6-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74229112 61-66-6-1 ¥1,520 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity システム什器 貫通式ミニ角バーセット W90cm スリット芯々88.8用 ストア・エキスプレス 税込¥1,529 ¥1,390 バスケットへ プライスレール(NE-12棚用) タテヤマアドバンス 税込¥505 ¥459 バスケットへ プライスレール(NE-12棚用) タテヤマアドバンス 税込¥769 ¥699 バスケットへ DVD/ゲーム棚板セット 10・15° (RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,598~ ¥5,998~ DVD/ゲーム棚板セット 30°(RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,818~ ¥6,198~ DVD/ゲーム棚板セット 5° (RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,598~ ¥5,998~ DVD/ゲーム棚板セット 10°※最上段用 (RVS専用) イトーキマーケットスペース 税込¥6,598~ ¥5,998~ マルチラック 6段 (単体タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 税込¥43,978~ ¥39,980~ マルチラック 6段 (連結タイプ) 壁面固定金具付 イトーキマーケットスペース 税込¥31,878~ ¥28,980~ ポリロールスタンド カンテック 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ エクセルフレームフラット木部タイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ カシメピン/40 HASCO 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED) ストア・エキスプレス 税込¥13,068~ ¥11,880~ (1) スチール製カウンター900(棚板タイプ) タテヤマアドバンス 税込¥54,978~ ¥49,980~ スチール製カウンター900(引出Aタイプ・鍵付) タテヤマアドバンス 税込¥53,878~ ¥48,980~ 833 シェルフ(取付金具) BEST[金物] 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥67,078~ ¥60,980~ RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用6段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥64,878~ ¥58,980~ RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥42,878~ ¥38,980~ RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用6段 (連結タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥30,778~ ¥27,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器ゴンドラ什器スチール什器キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります フレーム キャスター ボード/パネル バー/パイプ 什器用ネット レール/ストッパー/プライスレール セット 棚板/仕切り板 フック/ハンガー バスケット/下部収納 固定金具/その他 シェアする マイページ 最近見た商品