ワイヤーラック ブラック ポール(Φ25.4mm)

ワイヤーラック ブラック ポール(Φ25.4mm) アズワン

仕様アジャスター付き、※ポールの継ぎ足しはできません。 ボルト径3/8w 素材スチール製 粉体塗装 内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74229268 61-64-2-1 H150cmタイプ 150.7cm Φ25.4mm 61-7198-39
2,850
2,840
3,124 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74229277 61-64-2-2 H180cmタイプ 181.1cm Φ25.4mm 61-7198-40
3,230
3,220
3,542 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74229286 61-64-2-3 H210cmタイプ 211.6cm Φ25.4mm 61-7198-41
3,600
3,590
3,949 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする