木製壁面用ショーケース

木製壁面用ショーケース アズワン

質量(kg)54 サイズW90×D35×H180cm 棚 耐荷重3/段 素材プリント紙化粧合板 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によってはお客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74235035 61-109-1-1 エクリュ 61-7208-91
219,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74235044 61-109-1-2 ホワイト 61-7208-92
219,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74235053 61-109-1-3 ダークブラウン 61-7208-93
219,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74235062 61-109-1-4 エクリュ 照明付き 61-7208-94
284,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74235078 61-109-1-5 ホワイト 照明付き 61-7208-95
284,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74235087 61-109-1-6 ダークブラウン 照明付き 61-7208-96
255,420
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする