回転ネットディスプレー

回転ネットディスプレー アズワン

仕様キャスター:ストッパー付き×3個、無し×2個 材質スチール製、粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)15 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5) 寸法(cm)W56×D56×H115~165、(ベース)Φ55.9 キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74237476 61-126-1-1 三角 8.2 61-7212-25
18,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237485 61-126-1-2 三角 8.2 シルバー 61-7212-26
13,470
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237494 61-126-1-3 四面 10.2 61-7212-27
22,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237503 61-126-1-4 四面 10.2 シルバー 61-7212-28
17,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする