紳士リアルマネキン 白 M

紳士リアルマネキン 白 M アズワン

性別紳士 タイプ全身 サイズM 仕様組立式、腕脱着可、※関節部は動かすことができません。、靴を履かせることができます。(足首は動かないため、硬質素材・底の厚いタイプ(3cm以上)、先端の細いタイプなどの靴を履かすことはできません。 アズワン品番61-7235-44 素材ボディ 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74252788 61-184-1-1
54,800
54,700
60,170 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする