アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 看板・POP・掲示用品 アズワンの ポスター/タペストリー C-1フック C-1フック 注文コード 74261644 74261653 仕様ステンレス製 シルバー塗装、※天井付け専用です。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。 耐荷重約30 素材亜鉛ダイカストニッケルメッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-235-7-1 61-235-7-2 種別 選択解除 吊り下げタイプ横付けタイプ アズワン品番 選択解除 61-7249-5461-7249-55 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74261644 61-235-7-1 吊り下げタイプ 61-7249-54 ¥1,750 ¥1,740 ¥1,740 ¥1,914 (税込) 5日以内出荷返品不可 74261653 61-235-7-2 横付けタイプ 61-7249-55 ¥1,750 ¥1,740 ¥1,740 ¥1,914 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 看板・POP・掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 七夕ミニでんぐり 大容量3種×20個 ササガワ 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 七夕でんぐり 3点セット ササガワ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 七夕飾り Lサイズセット ササガワ 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ PGライトPROパックシート シンエイ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 恋の七夕プリーツハンガー ササガワ 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 引っ掛け用ポップハンガー 友屋 税込¥549~ ¥499~ 七夕でんぐり 2点セット B ササガワ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 恋の七夕2段センター ササガワ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 七夕でんぐり ササガワ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 七夕飾り デラックス ササガワ 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ 七夕でんぐり 5点セット ササガワ 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 恋の七夕ガーランド ササガワ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ NY刺繍ミニタペストリー グリーンハウス 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ポップクリッパー操作棒 友屋 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ 七夕飾り Sサイズセット ササガワ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PGライトPROレインシールド シンエイ 税込¥80,190~ ¥72,900~ 七夕飾り コレクトスター ササガワ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 七夕飾り スタンダード ササガワ 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ポップクリッパー 友屋 税込¥2,418~ ¥2,198~ 七夕でんぐり 大容量9種×10個 ササガワ 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポスター/タペストリーポスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります ポスター/タペストリー用備品 ポスター タペストリー シェアする マイページ 最近見た商品