曜日別特売

ミラーマット(カットタイプ)

ミラーマット(カットタイプ) - アズワン
サイズ厚み
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7430622561-321-12-11セット(200枚)ポリエチレン3000.3130×30cm
2,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430623461-321-12-31セット(200枚)ポリエチレン5000.5150×50cm
5,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430624361-321-12-41セット(1000枚)ポリエチレン3000.3130×30cm
10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430625261-321-12-61セット(1000枚)ポリエチレン5000.5150×50cm
25,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7430626861-321-12-71セット(2000枚)----50×50cm
31,790
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする