アズワン
リールコード
店内での盗難防止・展示品の管理に最適です。
仕様
本体・取付パーツ:裏面クッションテープ付き
材質
本体:ABS樹脂製、リール部:コートワイヤー、取付パーツ:アルミ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4.6×4.6×1.1
アズワン品番
61-7332-43
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74308124
61-370-3-1
¥
1,520
¥
1,510
¥
1,661
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください