SK11 SK11の 作業工具 SK11の のこぎり SK11の のこぎり本体 替刃式パイプ鋸 替刃式パイプ鋸 注文コード 74038082 注文コード 74038082 塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。 用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.7 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 240mm 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74038082 240mm オープン ¥969 ¥969 ¥1,066 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 断熱材用鋸 石鋸工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 折りたたみノコギリ WORKPRO 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 軽量プラ柄引廻鋸 片山利器 税込¥318 ¥289 バスケットへ 金切鋸 WIZ'A 税込¥560 ¥509 バスケットへ セラミックハサミ研ぎ器 オート 税込¥560 ¥509 バスケットへ PC製 掛矢 岩崎製作所 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 両口ハンマー 岩崎製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ バチツル 岩崎製作所 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 木製 掛矢 岩崎製作所 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 平バール 縦型 岩崎製作所 税込¥3,850~ ¥3,500~ ボルトクリッパー 岩崎製作所 税込¥7,368~ ¥6,698~ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ スノーエンボスハンドラッセルLight 着脱式+スノーエンボスポリスコ着脱式 グリーンパル 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ グラス&スノーボート グリーンパル 税込¥1,648 ¥1,498 スノーエンボスワイドラッセルLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリスタースノップ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ポリスコ 着脱式 グリーンパル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ クリスターラッセルラクラクLight着脱式 グリーンパル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ クリスターラッセルスノーVlight着脱式 グリーンパル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クリスターラッセルスノーVlight着脱式+クリスタースノップ着脱式 グリーンパル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具のこぎりのこぎり本体片刃鋸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります 片刃鋸 両刃鋸 引き回し鋸 押し切り鋸 糸鋸 ハンドソー その他鋸 シェアする マイページ 最近見た商品