シーバイエス
セーフタッチ ハンドソーププラスF
そのまま使える原液タイプ。
細かくふわふわの泡が、手指の皮ふのすき間まで入り込み汚れをしっかりおとします。
手指と同じ弱酸性。
保湿成分(グリセリン)をたっぷり配合。手指にやさしいハンドソープです。
用途
衛生上、手の殺菌・消毒を必要とするすべての場所に
香り
無香料
液色
青
液性
弱酸性
使用希釈倍率
原液
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74037888
T35742
1箱(2L×6本)
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74037897
T35743
1箱(5L×2本)
¥
9,910
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください