スプレーガンKIWAMI CG
環境対応型塗料に対応。塗装機器メーカーとして長年の経験に裏付けられた信頼のkiwamiシリーズ センターカップガンの新製品!
用途ベースコート
塗料ノズル口径(Φ)1.4
空気使用量(L/min)270
パタン開き(mm)300
付属品400ml樹脂カップ
塗料噴出量(mL/min)250
吹付空気圧力(MPa)0.2
適合空気キャップ形式BA4-2
カップ型式PC-G400P-2
内容量1個
環境対応型塗料に対応。塗装機器メーカーとして長年の経験に裏付けられた信頼のkiwamiシリーズ センターカップガンの新製品!