3倍のび助

3倍のび助 広島

3倍の長さまで伸び、内寸測定に最適です。
両方に伸縮し、手元で読み取り可能です。

内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74041607 84-21 36.4~97mm 95cm
6,400
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74041616 84-22 1尺2寸~3尺2寸 3尺2寸
6,400
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74041625 84-23 127.3~363.7mm 360cm
10,900
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74041634 84-24 4尺2寸~12尺 12尺
10,900
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする