曜日別特売

ALOOK-Light

ALOOK-Light - アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Light - アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Light - アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Light - アルミーファイブエンジニアリングALOOK-Light - アルミーファイブエンジニアリング

アルック・ライトはメーカー独自のフレームにより構成された薄型のアタッシュケースです。
書類・メディア・貴重品の収納等、多彩な用途にご利用頂け、フレーム式による薄型・軽量化により、持ち運びには最適です。
3桁ダイヤル錠、パチン錠のダブルロックにより高性能なアタッシュケースです。1年保証対象品です。

材質(本体)アルミ、(内装)布貼り・ブロックウレタン外寸法・高さ(mm)62パチン錠+3桁ダイヤル錠有効内寸法・高さ(mm)50(20/30)内容量1個
全6種類を絞り込む
形態
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
740463760526-100WF305×62×237290×50(20/30)×200内装材付き
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
740463850526-100NF305×62×237290×50(20/30)×200内装材無し
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
740464030526-200NF367×62×307350×50(20/30)×270内装材無し
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
740464120526-300WF467×62×377450×50(20/30)×340内装材付き
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
740464280526-300NF467×62×377450×50(20/30)×340内装材無し
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
740463940526-200WF367×62×307350×50(20/30)×270内装材付き
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする