川上産業
プチプチ シート
(1件のレビュー)
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74056133
d37 シート
ポリエチレン
-
-
-
-
-
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
74056142
d37 シート
ポリエチレン
400
0.4
3.5
10
2層
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74056158
d37 シート
ポリエチレン
600
0.6
3.5
10
2層
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805