糸ロックス オーガニックコットン

糸ロックス オーガニックコットン 日本バノック 糸ロックス オーガニックコットン 日本バノック
(1件のレビュー)

高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。糸部は、環境へ配慮した100%オーガニックコットンの綿製です。

材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:オーガニックコットン 内容量1パック(100本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74057585 12cm 12
オープン
939
1,033 (税込)
当日出荷
74057698 20cm 20
オープン
939
1,033 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74057585
2021-12-10
用途:
楽器のメンテナンス
教育・研究機関

ウインドチャイムの紐の交換に使用しました。とても簡単い接続ができ、見た目も綺麗です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする