日本バノック 日本バノックの 店舗什器・備品 日本バノックの 店舗運営用品 日本バノックの 値付け/タグ用品 糸ロックス 麻 糸ロックス 麻 注文コード 74057594 注文コード 74057707 高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。環境へ配慮した天然素材の麻タイプです。 材質メカ部:ポリプロピレン / 糸部:麻 内容量1パック(100本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12cm 20cm 長さ(mm) 選択解除 1220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74057594 12cm 12 オープン ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 当日出荷 74057707 20cm 20 オープン ¥899 ¥899 ¥989 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗運営用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラベルロール紙 互換ラベル DK2205 ブラザー ( brother ) QLシリーズ テープ白 印字黒 カラークリエーション 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ハンドラベラーUNO2段型 cotta 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ 提札 No.4 ホワイト 100枚入 友屋 税込¥527 ¥479 バスケットへ 長尺紙テープ brother(ブラザー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ラベル巻取機 KSW-T30 システムウェーブ 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ インクローラー 黒 cotta 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ショッピングカート 大和産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ プライスキューブ補充用 友屋 税込¥967~ ¥879~ バーコードラベル用提札 (50枚入) 友屋 税込¥439 ¥399 バスケットへ ラベルプリンター brother(ブラザー) 税込¥72,578~ ¥65,980~ ビュッフェカート 大和産業 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター/300dpi/USB/有線・無線LAN/Bluetooth/RS-232C/USBホスト brother(ブラザー) 税込¥140,008~ ¥127,280~ プレカット紙ラベル brother(ブラザー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 提札 No.112 100枚入 友屋 税込¥494 ¥449 バスケットへ 提札 No.14 100枚入 友屋 税込¥516 ¥469 バスケットへ 提札 No.65 無地 50枚入 友屋 税込¥219 ¥199 バスケットへ ショッピングカート収納庫 大和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ プレカット紙ラベル brother(ブラザー) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ アンビタッチ クルーズ 税込¥1,318~ ¥1,198~ 提札 No.6348 青 100枚入 友屋 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品値付け/タグ用品タグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります ハンドラベラー タグガン ハンドラベラー用シール タグ ハンドラベラー用インク ピン/クリップ 感熱・製品ラベルプリンター 値札・下げ札 ラベルディスペンサー プライスカード・プライスキューブ シェアする マイページ 最近見た商品