曜日別特売

BD-R 録画用

BD-R 録画用 - 三菱化学BD-R 録画用 - 三菱化学
(1件のレビュー)

BD-R(Video) 1回録画用 130分、1-6倍速、50枚スピンドルケースタイプ。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタ対応(ワイド印刷エリア対応)。

記憶容量(GB)25入数50枚材質ポリカーボネート質量(g)14.5タイプ1回録画用種類BD-R速度1~6倍速レーベル面色ホワイトサイズ(mm)Φ120×厚1.2適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74060866VBR130RP50V4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74060866
2018-03-23
用途: 動画の保存
山本ケミカル株式会社

50枚セットでケースがないので重宝しています。もうちょっと安くなればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイディスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする