曜日別特売

チップ AC8025P VCMT

チップ AC8025P VCMT - 住友電工ハードメタル
形状菱形35°材質AC8025P母材コーティング勝手勝手無し厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.4チップ逃げ角(°)7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円(mm)
厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74069747AC8025P VCMT160404N-SU9.5254.760.4
20,300
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする