曜日別特売

おしゃぶりセット(アンパンマン)

おしゃぶりセット(アンパンマン) - LEC(レック)
寸法(mm)約55×40×45材質台座・キャップ・ケース・ホルダー:ポリプロピレン、バネ:ナイロン、ベルト・乳首:シリコーン樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74070788KK-177S
1,365
取扱い終了
74070797KK-178M
1,365
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする