TAKAGI(高儀)
包丁・まな板スタンド
包丁・まな板が収納可能
シンクを傷つけない脚ゴム付
用途
毎日使うものを、まとめてキレイに取り出しやすく
付属品
脚ゴム4個
材質
スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)
シリコンゴム:200
アズワン品番
64-4071-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088403
‐
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2025年11月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください