山口安製作所
額用木部受金具 ネジ足御殿額受
額受け用金具木部取付け用御殿額受です。
用途
壁面への額の取り付けに
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒
内容量
1パック(2個)
注意
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74096724
Y-7106-2
29
15
13
15
¥
430
取扱い終了
74096733
Y-7107-2
40
19
21
22
¥
470
取扱い終了
74096742
Y-7108-2
48
25
24
26
¥
800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください