Y-7108-2 額用木部受金具 ネジ足御殿額受 山口安製作所 74096742

※パッケージ正面

Y-7108-2 額用木部受金具 ネジ足御殿額受 山口安製作所 74096742 Y-7108-2 額用木部受金具 ネジ足御殿額受 山口安製作所 74096742 Y-7108-2 額用木部受金具 ネジ足御殿額受 山口安製作所 74096742

額用木部受金具 ネジ足御殿額受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード74096742 品番Y-7108-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

額受け用金具木部取付け用御殿額受です。

材質亜鉛ダイカスト 寸法a(mm)48 寸法b(mm)25 寸法c(mm)24 寸法d(mm)26 用途壁面への額の取り付けに 寸法(mm)50
注意
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする