※パッケージ正面
山口安製作所
山口安製作所の 内装商品
山口安製作所の 額縁飾り・額縁掛け
額用木部受金具 ネジ足御殿額受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
74096724
品番
Y-7106-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
額受け用金具木部取付け用御殿額受です。
材質
亜鉛ダイカスト
色
黒
寸法a(mm)
29
寸法b(mm)
15
寸法c(mm)
13
寸法d(mm)
15
用途
壁面への額の取り付けに
寸法(mm)
30
注意
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。