ABC商会
RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC
特性
撥水
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
24以上(2回塗り後)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(気温20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗布量は、被塗物の素材や形状、建設方法、環境により増減することがあります。
※クラック、鉄筋の露出、漏水の部分に対し、適切な処置を施してください。
※劣化塗膜がある場合ケレン工具(皮すき、ワイヤーブラシ)などで除去し、ホコリ、汚れを高圧水洗やブラシ、たわしなどで取り除き清浄な面にしてください。
※雨の降った直後の使用を避け、天気の良い日を選んで施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
標準塗布量
危険物の数量
施工面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74105063
YTPYZ16L
1缶(16L)
16
【1回塗り】7~10L/m
2
、【2回塗り】10~12L/m
2
15.2L
69~88(2回塗り)
¥
98,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
74105072
YTP-YZ
1箱(4L×4缶)
4
【1回塗り】0.10~0.13L/m
2
、【2回塗り】0.08~0.10L/m
2
3.8L
17~22(2回塗り)
¥
105,600
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。