26v~32v型対応テレビ台

26v~32v型対応テレビ台 HAMILeX(ハミレックス) 26v~32v型対応テレビ台 HAMILeX(ハミレックス)

天板奥行き296mmの超薄型設計。
なにかと便利なサイドポケット。
コーナー設置に適した天板カット。
移動に便利なキャスター付。

耐荷重(kg)総:80、底板:50以下 付属品棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ 質量(kg)約11 幅(cm)80 天板耐荷重(kg)30以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×296×377 棚板耐荷重(kg)15以下 内容量1台
関連資料: (1.73MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74109132 TV-LP800
オープン
9,598
10,558 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする