曜日別特売

ルビロン955T

ルビロン955T - トーヨーポリマールビロン955T - トーヨーポリマー
(1件のレビュー)

耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤
可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。
可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。
ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。

使用方法
(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。
(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。質量(g)150危険等級アズワン品番65-0320-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1本(150g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74108326トーヨーポリマー
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: SUPの修理に使わさせていただきました

SUPメーカー付属のリペアKITに付属されているものは接着剤はPVCの同素材には相性が良いのですが、異素材ですと効き目が弱く、そこで探していたところで「ルビロン955T」を探し出しました。今のところ「がっちり」と接着されており、その後の試乗はしてはおりませんが満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする