D-ハンディレベル 150

D-ハンディレベル 150 SK11 D-ハンディレベル 150 SK11

ハンディタイプのマルチ水平器です。測定基準面がV溝付きでパイプなどの測定が可能です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。強力磁石付きです。
45度付きで法勾配の測定に便利です。

用途水平・垂直の測定。 材質本体:ABS樹脂 枠部分:アルミ 仕様アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、パイプ測定可能 精度±1.50mm/m=±0.0859度以内 感度0.50mm/m=0.0286度 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74180487 DVC-15GTLMB
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする