ガムワンドG(ガスボンベ式)
タンク容量(L)約2
能力ガム1個平均10秒(ガムの除去時間は表面の状態に応じて変動)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×170×295
使用燃料LPGプロパン/ブタン混合ガス
連続使用洗剤とガスを補充すれば、1日中連続使用可能
使用可能電力新世代リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約2時間
自重(kg)8.5
使用時間(時間)36/充電1回あたり
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。