ガムワンドE(バッテリー式)
火気を使わないので屋内でも安心して使用できます。
ガスボンベは必要ありません。
火気厳禁の施設でのご使用に最適です。
用途ショッピングモール・鉄道駅構内・空港・ホテル・遊園地・テーマパーク・スタジアム・駅前の商店街・歩道・パチンコ店の駐車場・競輪場・競馬場など人が多くにぎわう場所でのポイ捨てガムの除去に
タンク容量(L)(洗剤)2
仕様1時間あたりのガム除去個数:200以上
質量(kg)11(バッテリーあり)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)15
バッテリー電圧(V)37
充電時間(時間)8(100%フル充電)
寸法(縦×横×高さ)(mm)1381×286×170
バッテリー稼動時間2時間
所要時間(ガム1個あたり)5秒
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。