ナックベース
日塗工調色対応
ファインセラミック技術により、塗膜は、低帯電性、高塗膜硬度、親水性となり、汚れにくい塗膜を実現しました。
塗膜表面にセラミック成分が配向するため、高い耐候性を発揮します。
特殊樹脂の採用により、緻密な塗膜を形成するため、たばこのやにやあくを止めることができます。
幅広い下地適応性。
防かび、防藻性。
一液タイプのため、取り扱いが簡単です。
用途内外装
色白
主成分一液ファインセラミック系樹脂
規格JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料
主な用途コンクリート、セメントモルタル、サイディングボード、吹付タイルの上塗り
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、刷毛、ローラー
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性防藻、防カビ、耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364
耐用年数(年)6~8
危険物の性状非水溶性
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,450 / 税込 ¥ 2,695 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 |
外壁用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04