ピボット、チルト、スイベル、高さ調整に対応したディスプレイスタンド
ディスプレイの高さや角度をお好みに合わせて、より使いやすく!
「DA-FSTAND1」はピボット、チルト、スイベル、高さ調整に対応のディスプレイ用スタンドです。
本商品に液晶ディスプレイを取り付ければ、お好みの高さ、角度に合わせて位置を調整できます。使いやすい位置に画面を調整できるので、パソコン作業もより疲れにくい姿勢でできるようになります。本商品とディスプレイの固定はネジ4本のみなので、どなたでも簡単に取り付けられます。
耐荷重(kg)4.2まで
ディスプレイVESAマウント 100×100mm対応ディスプレイ・目安サイズ:17型~23.8型
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×10 4個)、固定ピン、取扱説明書
質量(kg)約1.9
外形寸法(mm)約220×220×276~386(ピン除く)
規格RoHS指令準拠
アズワン品番64-3785-63
高さ調整範囲(mm)108
回転角度(°)90
可動範囲チルト:上22°・下5°、スイベル:左160°、右160°
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。