曜日別特売
モノタロウ

フレキシブルブレーキブリーダータンク

フレキシブルブレーキブリーダータンク - モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンク - モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンク - モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンク - モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンク - モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンク - モノタロウ
(13件のレビュー)

通常のブリーダーが使用できない車種に最適。
ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!

用途自動車のブレーキオイル交換に。タンク容量(L)1付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物内容量1台
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74335808-
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74335808
2024-08-08
用途: 自動車整備で
有限会社大物自動車工業

車検整備時のブレーキフルードの交換作業に利用しています。
自分としては、ノズルのとめ具部分が少し大きく形状が少し使いにくいので、針金などを巻き付けて、固定しやすいようにひと工夫して使用しています。

対象商品 : 74335808
2023-03-21
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タンクが別体なのでブレーキフルードのタンク形状を選ばず使用できます

1が参考にしています
対象商品 : 74335808
2020-05-09
用途: フルード交換時
有限会社 柴藤自動車

使用していた通常の形状のタンクを購入しようと思ったのですが、最近のリザーブタンクは奥まった位置や、室内にあるものが増えてきたので試しにこちらを頂いてみました。
本体の固定は紐の長さの調整でフレキシブルに高さ、角度の調整が可能でした。
通常のタンクの直差しが出来るリザーブタンクであれば従来のものの方が手っ取り早いですが、とりあえずどのような形状のものにも対応できると思います。
難点としてはタンクの底面が上部に比べて太く端まで寄せにくく、入り口も細めですのでフルードを入れる際に気を付けないと的を外してこぼれる場合が・・・。

3が参考にしています
対象商品 : 74335808
2020-11-24
用途: 車検やベレーキ作業時
際波オートリペア自動車・二輪車・自転車関連業

1BOXタイプでは使用しましたがバンその他にも試してみたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 74335808
2020-05-22
用途: ブレーキオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

マスターが奥にある車両が有るため購入しました。
使いやすいしコックが有るため作業性upなりました。
価格もやすいので良いと思います。

対象商品 : 74335808
2022-06-19
用途: 自動車メンテナンス
その他業種

使用車ホンダNBOXのシリンダーカップが少し奥まっているので選んだが、カップの形状が、段付きの形状で固定金具でカップを挟み込む事が出来ないので、先端が不安定な状態になる。なんとか工夫して使用したが、最初から対応できる固定金具が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 74335808
2021-04-30
用途: フルード交換時、ノズル内が錆びてました
自動車・二輪車・自転車関連業

プライベーターなので久しぶりにコレを使用したら、バルブ先のノズル部分で錆びが発生していました。リザーバタンクのストレーナで大分とれましたが編み目以下の錆び辺はタンク内に入りました。物は使いやすいので錆びない工夫がほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 74335808
2020-04-20
用途: ブレーキフルード交換時に
立川自動車整備工場

他社製品ですが、全く同じものをDOT3用に使用しています。
国産車でも最近増えてきたDOT4用に購入しました。最近の軽自動車やミニバンではリザーバタンクが奥まっているので、この手のホースを使ったものでないと使えません。
この製品はお勧めです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする