モノタロウ

業務用使い捨てまな板 50枚入

業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ業務用使い捨てまな板 50枚入 - モノタロウ
(1件のレビュー)

業務用の使い捨てまな板です。
シートのままでも、お使いのまな板の上に載せてでも使用できます。
厚さが0.5mmと薄いのでシートを曲げて切った食材をそのまま移すのに便利です。
日本製。

用途料理で食材を切る際に使用する台として。ナチュラル使用方法※つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)0.5質量(kg)2.72 (1パック)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合表面処理片面エンボス加工耐熱温度(℃)90内容量1パック(50枚)
注意
※当製品は、使い捨ての補助まな板の為、使い回してのご使用はお止めください。
※火のそばに置かないでください。
※熱い鍋等を載せないでください。
※熱湯・熱風消毒等は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74529166-
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74529166
2023-08-10
用途: 食材を切る時

今までの木のまな板は漂泊して乾かし時間がかかったが、このまな板は使い捨てなので煩わしさが無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
表面はつるつるとした材質ですか。
回答:
片面つるつる、片面エンボスです。
2022-04-07
質問:
つるつるの面とエンボス面はどちらが上でしょうか。
回答:
つるつるの面を下にして、エンボス面の上でご使用ください。
2022-04-07
質問:
厚さを教えて下さい。
回答:
0.5mmです。
2022-04-07
質問:
繰り返し使用できますか。
回答:
使い捨ての補助まな板の為、使い回してのご使用はお止めください。
2022-04-07

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする