USBポータブル電源
手軽に持ち運べるコンパクトモデル、表面加工で傷付きにくい軽量3,400mAhタイプ。ハイブリッドゲルテクノロジーモデル
出力5V、1.5A(最大)
バッテリー容量(mAh)typ. 3,400 / min. 3,300
質量(g)約 92
仕様ACアダプター使用時:約 5時間(1.0A ACアダプター)、標準USBポート使用時:約 8.5時間(標準USBポート)
付属品ケーブル(15cm)
外形寸法(mm)67.0×85.2×18.2
入力DC 5V、1.0A(最大)
連続使用時間約 80分
出力容量2,000mAh
バッテリー電圧(V)3.8
動作温度(℃)0 - 35
USBポート数1
内容量1個