DUAL ユニバーサルDL D240 2800K 広角 黒枠

DUAL ユニバーサルDL D240 2800K 広角 黒枠 ENDO(遠藤照明)

埋込穴(Φmm)Φ100 仕様反射板交換可 付属品 電源本体、電源ユニット別売(別置型) 色温度(K)2800 色(本体)HI-CRIナチュラル 配光角度(°)34 適合モジュールD240 演色指数(Ra)98HC 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77844734 ERD6025B
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77845373 ERD6069B
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする