DUAL D240 2800K 超広角 非調光

DUAL D240 2800K 超広角 非調光 ENDO(遠藤照明) DUAL D240 2800K 超広角 非調光 ENDO(遠藤照明)

仕様反射板交換可 付属品 Hi-CRIナチュラル 色温度(K)2800 配光角度(°)43 適合モジュールD240 演色指数(Ra)98HC 調光の可否 電源ユニット内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ERS5881B 77873513
ERS5881B 77873513
77873513 ERS5881B
32,800
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ERS5881W 77873522
ERS5881W 77873522
77873522 ERS5881W
32,800
21,980
24,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする