リニア17/L1200/3500K/狭角/調光・非調光兼用

リニア17/L1200/3500K/狭角/調光・非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

仕様L:1200タイプ 色温度(K)3500 光源色温白色 LED交換不可 配光角度(°)29×55 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)82 調光の可否 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77891765 ERX9413S
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする