曜日別特売

リニア08 L1500 5000K 調光 非調光兼用

リニア08 L1500 5000K 調光 非調光兼用 - ENDO(遠藤照明)
仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77893332ERX9629S
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする