ENDO(遠藤照明) ENDO(遠藤照明)の 空調・電設資材 ENDO(遠藤照明)の 照明器具 ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明 リニア08 L1300 2800K 調光 非調光兼用 2700K リニア08 L1300 2800K 調光 非調光兼用 注文コード 77893427 仕様灯体長さ:L1238mm 色温度(K)2700 光源色電球色 LED交換不可 配光角度(°)68×64 調光方式PWM信号制御方式 演色指数(Ra)92 調光の可否可 電源ユニット電源ユニット別 調色の可否可 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ERX9638S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 77893427 ERX9638S ¥17,000 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 住宅・店舗照明 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥659~ ¥599~ LED棚下照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥9,018~ ¥8,198~ 電池式LEDイルミネーション 青色 10m GB 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電池式LEDイルミネーション 4色 10m GB 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 電池式LEDイルミネーション 白色 5m GB 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 電池式LEDイルミネーション 4色 5m GB 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ タイニー ガラス ダクト ライト1灯 3色展開 BRID 税込¥12,078 ¥10,980 タイニー グラス シーリングライト6灯/3灯 BK/WH BRID 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ タイニー グラス シーリングライト6灯/3灯 BK/WH BRID 税込¥38,478 ¥34,980 バスケットへ ライティング ダクトレール With LED ダブル ホワイト/ブラック BRID 税込¥31,878 ¥28,980 ライティング ダクトレール ベーシック LEDライト付き ホワイト/ブラック BRID 税込¥18,678 ¥16,980 和風照明 コイズミ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ 税込¥5,938~ ¥5,398~ (1) 屋外ウォールライト 山田照明 税込¥24,178~ ¥21,980~ スマートブリッジ コイズミ 税込¥21,978~ ¥19,980~ フットライト コイズミ 税込¥4,860~ ¥4,418~ 【安心の5年保証付き】コンパクトLEDシーリング(調光調色) 東芝 税込¥8,248~ ¥7,498~ 【安心の5年保証付き】コンパクトシーリングフラットタイプ(導光板) 東芝 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【安心の5年保証付き】ワイドトリム付きLEDシーリング(調光調色) 東芝 税込¥15,378~ ¥13,980~ 【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色 ウォールナット アイリスオーヤマ 税込¥9,898~ ¥8,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明棚下照明 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります キッチンライト ダウンライト スポットライト ブラケットライト シャンデリア ポーチライト アプローチライト スタンドライト シーリングライト ペンダントライト ポールライト 間接照明器具 浴室灯 棚下照明 住宅・店舗用照明器具アクセサリ 仮設装飾用ライト シェアする マイページ 最近見た商品