プレートコンパクター MVC仕様

プレートコンパクター MVC仕様 - 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 - 三笠産業[工具]
(1件のレビュー)

土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。

用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
エンジン型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78555812MVC-50H585458154603452.6(3.5)ホンダGX-120 4サイクル
301,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月31日
78555803MVC-40H496108204202982.1(2.9)ホンダGX-100 4サイクル
292,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
78555803MVC-40H78555812MVC-50HMVC-40H プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具] 78555812プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]1台
179,800
欠品中
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78555812
2020-09-02
用途: 工場内通路の補修
製造業

砕石を均した後の転圧作業やその後のアスファルトでの舗装に使用しましたが、エンジンの掛かりも他の機器の発動機に比べ非常にスムーズで扱いやすい機器でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする