曜日別特売
モノタロウ

LED矢印板 電池式

LED矢印板 電池式 - モノタロウLED矢印板 電池式 - モノタロウLED矢印板 電池式 - モノタロウLED矢印板 電池式 - モノタロウLED矢印板 電池式 - モノタロウ
(5件のレビュー)

LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。

用途工事現場や駐車場などの誘導用寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30内容量1台
注意
※ある程度(250ルクス以下)の暗さにならなければ作動しませんので、点滅点灯しない場合はスイッチ横のセンサー部を覆ってみてください。
※用途以外の使用はしないでください。
※上に物を載せたり、足で踏んだり、投げたり絶対にしないでください。故障の原因になります。
※長期で保管する場合は、必ず乾電池を抜いた状態で保管してください。
※表面が汚れた場合は、布などに薄めた中性洗剤を使って拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81957173-
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED矢印板 電池式.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81957173
2022-10-06
用途: 交通誘導時
サービス業

商品自体の使い勝手は良く重ねて収納することもできるなど気に入っていたのですが、購入後1年半で矢印の先端部分が点灯しなくなりました。月に2-3回程度しか使用していなかったのに残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 81957173
2022-05-09
用途: 道路工事での車線規制に使用
株式会社狗ノ國サービス業

夜間使用はまだの為発光等の加減は未明ですが日中での使用は満足です。
板が中抜きされてますので風でも倒れず大きさの割に軽いので高齢の者も喜んでいます。
【注意】サイズ感他のものより一回りぐらい大きいです

2022-03-13
用途: 夜間道路工事
有限会社日照建設建設業・工事業

夜間道路規制に使用しました。
他メーカーより明るいが、防水性能は他社製より期待しない方がいい。(小雨使用時不点灯発生)
野外での使用が多いので防水性能を上げて欲しい。

4が参考にしています
2021-08-23
用途: 交通誘導警備
その他業種

とある現場にて。
カラーコーンどころか、何も資材を用意が無い現場にて、片側交互通行を行いました。
幸い、通行量の無い場所でしたが、第三者の接触事故も心配しました。
今回、夜間作業でも使えるよう、購入しました。

対象商品 : 81957173
2021-02-01
用途: 交通誘導警備
株式会社ライズサービス業

とても迅速に対応してもらい、商品も丁寧な梱包でした!満足出来る商品でした!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする