中西産業
ステンレス旗丁番 両面皿
材質
ステンレス
板厚(mm)
2.5
勝手
無し
仕上
バレル研磨
縦(mm)
75
横(mm)
76
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948116
3KJ-2.5t-2A
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください