曜日別特売
3KJ-2.5t-2A ステンレス旗丁番 両面皿 中西産業 81948116

3KJ-2.5t-2A ステンレス旗丁番 両面皿 中西産業 81948116
3KJ-2.5t-2A ステンレス旗丁番 両面皿 中西産業 81948116

ステンレス旗丁番 両面皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81948116
品番
3KJ-2.5t-2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
材質
ステンレス
板厚(mm)
2.5
勝手
無し
仕上
バレル研磨
縦(mm)
75
横(mm)
76
ねじ穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする