中西産業
ステンレス旗丁番
材質
ステンレス(リングは樹脂)
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81948125
4KJ-3t
左
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
81948134
4KJ-3t
右
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください