ステンレス5管丁番

ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業ステンレス5管丁番 - 中西産業
材質ステンレス(リングは樹脂)勝手無し仕上ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819486675K-4-4-3t1021028
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
819486765K-5-4-3t12710210
オープン
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
819486855K-5-5-3t12712710
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする